Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 4556 STFP, weiß/grau, Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5687764
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129529-965-XL
EAN/GTIN:
     7322302833883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Moderne Jacke mit femininer Passform. Geeignet für den Service-, Handwerks-, Industrie- oder Bausektor. Gefertigt aus einem leichtem und haltbarem Material mit mechanischem Stretch für viel Bewegungsfreiheit. Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
weiß/grau
Norm:
ISO 15797
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
85°
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 59,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,45*
€ 179,0355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,39*
€ 177,7741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,55*
€ 170,8245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,62*
€ 162,5778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,56*
€ 142,2764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.