Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 4556 STFP, blau, Gr. XS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5687712
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129529-542-XS
EAN/GTIN:
     7322302833449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Moderne Jacke mit femininer Passform. Geeignet für den Service-, Handwerks-, Industrie- oder Bausektor. Gefertigt aus einem leichtem und haltbarem Material mit mechanischem Stretch für viel Bewegungsfreiheit. Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
XS
Farbe:
blau
Waschtemperatur:
85°
Flächengewicht:
260 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 59,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,53*
€ 179,1307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,59*
€ 176,8221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,49*
€ 169,5631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,05*
€ 159,5195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,61*
€ 142,3359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.