Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 7131033 (S2), Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685543
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131033-36
EAN/GTIN:
     4042035762115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder in weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen, Sohlenerhöhung möglich, CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,58*
€ 67,54*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 74,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,02*
€ 75,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 84,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,75*
€ 84,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,57*
€ 68,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.