Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog 711035 (SB), Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685161
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711035-46
EAN/GTIN:
     4042035771049
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, schwarz, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Gummizug, Klettverschluss, Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 62,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 62,49*
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 52,14*
€ 66,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,19*
€ 68,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 71,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,05*
€ 71,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.