Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog 711030 (SB), Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685096
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711030-37
EAN/GTIN:
     4042035771698
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Gummizug, Klettverschluss, Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 67,20*
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 51,98*
€ 67,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,29*
€ 69,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,42*
€ 76,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.