Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 711026 (S2), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685043
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711026-40
EAN/GTIN:
     4042035772220
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620), antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 72,75*
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 73,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,78*
€ 74,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,97*
€ 78,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,40*
€ 82,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,48*
€ 85,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.