| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5681414 Herst.-Nr.: 25564-58 EAN/GTIN: 4026257191021 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und zwei Knöpfen, Knöpfe für Hosenträger, Klappe mit 2 Reißverschlüssen, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen mit Cordura-Verstärkung, Knietaschen mit Klett schließbar für Polster, rechts und links Zollstocktasche mit Verstärkung, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Knopf, Schrittverstärkung, Kunstleder-Applikationen an allen Taschen, ohne Schlag. Eigenschaften:reißfest, strapazierfähig, gute Aufnahme der Körperfeuchtigkeit, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 58 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 525 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,95* | € 78,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,93* | € 78,64* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,45* | € 94,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|