Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Legacy (S1P), Weite 11, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5680558
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR405-45
EAN/GTIN:
     8033546407820
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches gelochtes Veloursleder mit abriebfester Überkappe, zusätlicher Schnürsenkel, Futter aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv (3D Lining), Alu-Lite Aluminiumkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, MEMORY + GEL ESD und Elastopan-Fußbett von Basf, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend mit einer Lochung für eine bessere Schweißabsorbtion, Soft PU-Zwischensohle, PU/PU-Laufsohle High Rebound und Elastopan von Basf, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
grau/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU mit Elastopan
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,27*
€ 86,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.