Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Entics (S3), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5680340
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20174-43
EAN/GTIN:
     8033546396605
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LUPOS®-Sicherheitsschuhe, ENTICS, leicht und strapazierfähig, mit Sicherheitsstandard S3 CI SRC ESD und Infinergy®-Technologie von BASF.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU und Infinergy®
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Safe-System aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
42
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 94,63*
€ 4,95*
ab € 78,57*
€ 100,66*
€ 4,95*
ab € 78,12*
€ 100,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 163,60*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.