Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenmantel Basic, weiß, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5678894
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BMM 1/3-XL
EAN/GTIN:
     4040857925572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Herrenmantel in lockerer Passform, bequem geschnitten, Reverskragen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Brusttasche links, 4 Knöpfe, Köpergewebe, 205 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
205 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel gr. xl weiß, herrenkittel weiß, herrenkittel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
607
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,95*
4 Tage
19
€ 5,99*
ab € 26,04*
€ 35,50*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,75*
€ 35,98*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.