Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille Gondor CHEM, AC, klar, AF, AS, smoke/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5676922
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9552 255
EAN/GTIN:
     4260068694269
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Vollsichtbrille für unterschiedlichste Einsatzbereiche, indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor, CHEM: Sterilisierbare Version mit Gummiband, rundum dicht abschließend, breites, flexibles Gewebeband sorgt für festen Sitz, durch RX-Clip-Einsatz optisch verglasbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Vollsichtbrille
Material-Sichtscheibe:
Acetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 GA 1 F N CE
Rahmenfarbe:
smoke
Bügelfarbe:
schwarz
Rahmenkennzeichnung:
GA 166 FT 3 4 CE
Beschichtung:
CLEAR AF AS
UV-Schutzfaktor:
100 %
Antistatisch:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, infield panorama-schutzbrille, korbschutzbrille, Brille (Korbschutz-), Korbbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 19,01*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 93,45*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,45*
€ 111,2055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,26*
€ 108,5994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,13*
€ 104,8747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,37*
€ 101,5903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,51*
€ 88,6669
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.