Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Petyr (S3), Weite 11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5676054
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20124-44
EAN/GTIN:
     8033546371268
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LUPOS® Sicherheitsschuhe, PETYR, leicht, bequem und atmungsaktiv mit Sicherheitsstandard S3 CI SRC ESD und Infinergy® Technologie von BASF.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Pull-Up Leder mit Cordura Einsätzen
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (Wind 3D)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (MEMORY+GEL ESD und Elastopan von BASF)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Safe-System aus Verbundmaterial
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
weiches PU und Infinergy®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,45*
€ 108,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.