Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Fibra (S3), Weite 11, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675908
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI10044-45
EAN/GTIN:
     8033546359334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Die LUPOS® Sicherheitsschuhe mit Schutz vor elektrostatischer Entladung und mit hoher Widerstandsfähigkeit wurden entworfen um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Leichte, weiche und strapazierfähige Stiefel mit ölbeständigem Obermaterial aus schwarzem Leder und Verschluss mit Schnürsenkeln. Dank der vorderen und hinteren Laschen, dank der Sohle mit exklusivem und innovativem Infinergy® System, garantieren diese Arbeitsschuhe Leichtigkeit und Komfort ohne Kompromisse. Das Innenfutter ist super atmungsaktiv und absorbierend mit Luftkanälen um die Absorption von Feuchtigkeit zu verbessern, die durch Transpiration hervorgerufen wird. Die ultraleichte Sicherheitskappe aus Aluminium mit CapLight Technologie gewährleistet 50% weniger Gewicht und ist antimagnetisch und korrosionsbeständig. Die rutschfeste Polyurethan-Sohle garantiert die Stabilität der Haltung, während der polyfunktionale Absatz für mehr Halt auf Treppen sorgt. Dieser Arbeitsschuh, perfekt sowohl für den Sommer als auch für den Winter, erfüllt die Sicherheitsstandards S3 CI SRC ESD und ist für gefährliche Arbeitssituationen in feuchten Umgebungen, auf Baustellen im Freien, im Bereich Transport und Logistik geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
weiches Pull-Up Leder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (Wind 3D)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (MEMORY+GEL ESD und Elastopan von BASF)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Safe-System aus Verbundmaterial
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zwischensohle:
weiches PU und Infinergy®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,06*
€ 128,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,63*
€ 126,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,78*
€ 118,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,69*
€ 111,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,70*
€ 99,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.