Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Havoc (S3), Weite 11, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5675349
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM20184-35
EAN/GTIN:
     8033546379431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Putek, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, OverDry Futter - atmungsaktiv und abriebfest, Light Plus Kunststoffkappe, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Vento Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatisches PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.