Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Shorts Bari, kornblau, Gr. 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5673109
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2500112061B08260060
EAN/GTIN:
     5414729028637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, Jeansknopf und Reißverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
63
Farbe:
kornblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
245 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 20,64*
€ 28,20*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,64*
€ 28,21*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,26*
€ 32,69*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250036
ab € 20,52*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250038
ab € 20,52*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250040
ab € 20,55*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250042
ab € 20,50*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250044
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250046
ab € 20,60*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250048
ab € 20,46*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250050
ab € 20,44*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250052
ab € 20,55*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250054
ab € 20,52*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250056
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250058
ab € 20,49*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250060
ab € 20,49*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250062
ab € 20,53*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250064
ab € 20,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.