Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 30 2.0 red ESD (S1), Weite 10, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672411
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57500 S1 46
EAN/GTIN:
     4043692277295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportline Obermaterial, ESD-Ausstattung, alu-tec® Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, aktiv-X Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU® INNOFLEX SYSTEM, auch in W12 (extrabreit) erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Sportline
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Kappe:
Aluminium
Sohle:
MPU® Innoflex System
Weite:
10
Schutzklasse:
S1
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,11*
€ 76,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,42*
€ 77,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 80,23*
€ 4,90*
ab € 64,66*
€ 80,32*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 104,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,60*
€ 124,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,72*
€ 123,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.