Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD (S1P), Weite 10, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672390
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43200 S1P 40
EAN/GTIN:
     4043692345116
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportline-Mesh-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone, Reflexstreifen, alu-tec® Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, ESD-Ausstattung, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) |erhältlich auch in W12 (extrabreit), MPU® INNOFLEX SYSTEM®.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/silber
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mesh
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Kappe:
Aluminium
Sohle:
MPU® Innoflex System
Weite:
10
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,74*
€ 86,97*
1
€ 4,90*
ab € 70,63*
€ 86,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 87,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,39*
€ 89,66*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 114,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,42*
€ 136,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,15*
€ 135,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,55*
€ 126,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,72*
€ 123,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,67*
€ 113,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.