Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog Radium 69578, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo_Hersteller
Logo_Hersteller
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5668502
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     69578-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
Wasserabweisend, leichtes und strapazierfähiges EVA-Material, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
EVA
Futtermaterial:
Synthetik
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.