Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh KOSMO (S2), Weite 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5665482
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA21241
EAN/GTIN:
     8033546368305
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Schaft aus Wat-Out, wasserabweisend, OverDry-Futter leicht und atmungsaktiv, Light Plus Kunststoffkappe, Comfort Plus Fußbett, VIGOREX Weiches PU und Infinergy®-Laufsohle.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Wat-Out, wasserabweisend
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S2
Zwischensohle:
PU und Infinergy®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 71,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,67*
€ 83,26*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,87*
€ 74,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.