Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Light Latzhose 81 P154, schwarz, Gr. C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5662861
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100436-940-C60
EAN/GTIN:
     7322301518132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 60 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
Dreifachnähte / Verstellbare Bundweite / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte / 2 Brusttaschen – eine mit Patte / Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C60
Farbe:
schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,50*
€ 54,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,51*
€ 54,67*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 43,08*
€ 56,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 66,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,52*
€ 68,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100436-940-C44
ab € 41,50*
Ähnlich
Fristads Kansas
100436-941-C44
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.