Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiertuch 80 x 100 cm, rohweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5662522
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     PS 1/97
EAN/GTIN:
     4040857971531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchseihtuch
Passier-Tuch
Passiertuch
Press-Tuch
Passiertuch für den Einmalgebrauch. Sehr gut geeignet zum passieren und filtrieren von Saucen, Suppen, Fonds etc., waschecht, 92 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Viskose
Farbe:
rohweiß
Gewicht:
92 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Abmessung:
80 x 100 (B x L)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Presstuch, durchseihtuch, Geschirrtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
800
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,41*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 11,51*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.