Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6533 Arbeitshose, gelb/schwarz, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5661626
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     646533-11-64
EAN/GTIN:
     7316220642139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose aus Baumwolle/Polyester mit Easy Care Behandlung, form- und farbstabil. Geräumige Vordertaschen. Gesäß- und Beintaschen mit Klappe. Zollstocktasche. Die Größen C42-C64 können um 5 cm verlängert werden.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
64
Farbe:
gelb/schwarz
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 1
Gewicht:
245 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose gelb gr 64, arbeitshose gr64, arbeitshose gelb, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.