| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5661359 Herst.-Nr.: 645535-99-52 EAN/GTIN: 7316220627051 |
| | |
|
| | |
| Shorts aus einem Polyester-Baumwollgemisch mit Easy Care Behandlung, form- und farbstabil. Halftertaschen mit extra Fach und zusätzlicher Reißverschlusstasche. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerknopf. Knieprotektorenbefestigung an zwei unterschiedlichen Höhen. Verstärkte Halftertaschen und Zollstocktasche. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 245 g/m² | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshorts 52, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose |
| | |
| |