| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5661102 Herst.-Nr.: 645530-98-108 EAN/GTIN: 7316220616574 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose aus widerstandsfähiger Baumwolle mit einer leicht verringerten Grammatur für ein angenehmes Tragegefühl. Halftertaschen mit einer versteckten Reißverschlusstasche innen. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerknopf. Knieprotektorenbefestigung an zwei unterschiedlichen Höhen. Verstärkte Halftertaschen, Zollstocktasche und Kniepartie. Die Größen C42-C64 können um 5 cm verlängert werden. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 108 | Farbe: | grau | Gewicht: | 320 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |