Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke MONTANA, grau/schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5657329
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3390-M
EAN/GTIN:
     4031301040910
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Besonders trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform und ergonomisch geformten Ärmeln. Die eingearbeitete Funktionsmembrane garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleece-Innenseite schützt den Körper zusätzlich vor Auskühlung. Die MONTANA ist besonders strapazierfähig, denn das Rib-Stop-Gewebe ist reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterrreißen. Zusätzlich verhindern Besätze an Saum und Ärmelmanschetten aus abriebfestem Oxford-Gewebe das Abstoßen der Saumkanten. Eine Aufwendige Innenverarbeitung sowie Reflexelemente auf Front und Rücken runden das Bild des echten Allrounders ab.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Größe:
M
Farbe:
grau/schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyester
Flächengewicht:
270 g/m²
Wassersäule:
8000 mm
Atmungsaktivität:
4445 g/m²/24h
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,99*
ab € 45,40*
€ 61,71*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,40*
€ 63,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 68,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,29*
€ 82,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.