| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5652787 Herst.-Nr.: 08/2512/01/52 EAN/GTIN: 4016364187161 |
| |
|
| | |
| Stehkragen, verdeckte Knopfleiste, 2 Sicherheitstaschen, 1 Brusttasche, Rückengurt, Rückenschlitz. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle Feinköper | Größe: | 52 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 210 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Länge: | ca. 105 cm | Geschlecht: | Damen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | UA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, laborkittel, leiber laborkittel, Fahrmantel, Kittel |
| | |
| |