Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 172111 Optimax (S2), schwarz, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652716
Hersteller:
     SIKA Footwear
Herst.-Nr.:
     172111-schwarz-47
EAN/GTIN:
     5703617095579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichter und komfortabler Slipper mit Zehenschutzkappe und aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Permair® Leder. Rutschhemmende und stoßabsorbierende Laufsohle. Breiter Fersenbereich, der das Risiko von Verletzungen durch Umknicken des Fußes verringert. Stoßabsorbierende und atmungsaktive Einlegesohle aus leichtem und antibakteriellem Material - waschbar bei 30 °C. Futter aus schweißtransportierendem, atmungsaktivem und strapazierfähigem Material. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Permair® Leder
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
antibakterielle, stoßabsorbierende Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,87*
€ 116,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,48*
€ 110,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,49*
€ 106,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.