Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 210 Beat Low (S2), weiß, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652493
Hersteller:
     SIKA Footwear
Herst.-Nr.:
     210-weiß-48
EAN/GTIN:
     5703617155914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichte und robuste Sicherheitsschuhe mit breiter Passform. Aus wasserabweisender Mikrofaser, durch die sich die Schuhe vor allem für feuchte Umgebungen eignet. Rutschhemmende und stoßabsorbierende Laufsohle aus PU/PU. Mit atmungsaktiver Einlegesohle aus strapazierfähigem Material. Metallfrei und mit Komposit-Zehenschutzkappe. Erhältlich in schwarz und weiß.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Polyester
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Fußbett:
atmungsaktive Einlegesohle aus strapazierfähigem Polyester
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,93*
€ 61,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,10*
€ 56,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.