Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Dolce81 (S3) 76236, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5652476
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     76236-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserdicht Zehenkappe aus Stahl – 200 Joules, stichfest, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, schmutzunempfindliche Laufsohle.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Leder
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.