Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske SR 200, Silikon / PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5643110
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H01-1212
EAN/GTIN:
     7392203101121
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
SR 200 ist für Einsatzbereiche vorgesehen, in denen die maximale Sicherheit und der hohe Atemkomfort gefordert werden. Die Maske wird entweder als Filterschutz in Verbindung mit einem Filter aus Sundströms Filtersortiment oder als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit Druckluftzusatz SR 307 eingesetzt. SR 200 kann auch als Kopfteil verwendet zusammen mit der Sundström Gebläse SR 500 oder SR 700. Material und Farbstoff des Maskenkörpers, FDA bzw. BGA, sind für den Lebensmittelbereich zugelassen, was die Gefahr von Kontaktallergie minimiert. Maskenkörper aus silikon und ausgesetzt Kunststoffteile aus Polyamid. Die Maske ist mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen versehen, so dass ein äußerst geringer Atemwiderstand gewährleistet ist. Leicht verstellbare Tragebänder in Textil.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 136:1998
Gewicht:
ca. 450 g
Modell:
SR 200
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Maskenkörper:
Silikon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, gesichtsschutz sundström, augenschutzschild, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 190,39*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 190,41*
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 154,59*
€ 192,20*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 197,67*
Lager 302
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 187,54*
€ 219,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 659,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.