Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Bundhose Liverpool, schwarz, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5640246
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2004272061B07040046
EAN/GTIN:
     5414729004167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltasche, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (5 cm zusätzlich), Jeansknopf und Reißverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
245 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
81 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 26,83*
4 Tage
2506
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 27,08*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,79*
€ 30,74*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,70*
€ 35,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250036
ab € 22,72*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250038
ab € 22,69*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259540
ab € 22,82*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250540
ab € 22,76*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250040
ab € 22,74*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259542
ab € 22,69*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250542
ab € 22,69*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250042
ab € 22,70*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259544
ab € 22,88*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250544
ab € 22,88*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250044
ab € 22,74*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259546
ab € 22,75*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250546
ab € 22,80*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250046
ab € 22,77*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259548
ab € 22,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.