Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Bundhose Boston, schwarz/zementgrau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5640214
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2004262061B67410046
EAN/GTIN:
     5414729031255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Cordura®-Kniepolstertaschen, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (5 cm zusätzlich), Jeansknopf und Reißverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar. Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS KnieschützernZertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Knieschützern.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
schwarz/zementgrau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
245 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
81 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 38,74*
1 Tag
823
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 39,08*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,06*
€ 40,75*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 48,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210036
ab € 31,23*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210038
ab € 31,32*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219540
ab € 31,29*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210540
ab € 31,18*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210040
ab € 31,28*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219542
ab € 31,16*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210542
ab € 31,10*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210042
ab € 31,27*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219544
ab € 31,07*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210544
ab € 31,31*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210044
ab € 33,90*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219546
ab € 31,11*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210546
ab € 31,09*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68210046
ab € 31,05*
Ähnlich
DASSY
2004262064B68219548
ab € 33,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.