Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog Rose (SB), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5634054
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     89195-43
EAN/GTIN:
     8033546251089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
Mikrofaser, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Stahlkappe, atmungsaktives, abriebfestes, antibakterielles Fußbett, rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite), Größen 35 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 50,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,12*
€ 55,45*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.