Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elect (S3), Weite 11, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5634020
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UA20624-35
EAN/GTIN:
     8033546145210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Wing Tex Futter- atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen, AirToe Composite - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane, Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser, weiche PUR Comfortsohle-Zwischensohle, rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite), Größen 35 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
vollnarbiges Leder
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter (Wing Tex)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR
Weite:
11
Fußbett:
EVA
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Save & Flex PLUS aus Verbundmaterial
Zwischensohle:
PUR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,39*
€ 48,85*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 37,45*
€ 48,85*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,52*
€ 49,66*
1
€ 4,90*
ab € 39,80*
€ 53,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,93*
€ 54,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.