Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Beast (S3), Weite 11, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5634019
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UA20114-48
EAN/GTIN:
     8033546013342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches Glattleder, wasserabweisend, Wing Tex Futter - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen, AirToe Composite - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane, Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser, weiche PUR Comfortsohle-Zwischensohle, rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite 11), Größen 38 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Glattleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter (Wing Tex)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR
Weite:
11
Fußbett:
EVA
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Save & Flex PLUS aus Verbundmaterial
Zwischensohle:
PUR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.