Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Beast (S3), Weite 11, Gr. 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5634016
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UA20114-45
EAN/GTIN:
     8033546013311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches Glattleder, wasserabweisend, Wing Tex Futter - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen, AirToe Composite - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane, Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser, weiche PUR Comfortsohle-Zwischensohle, rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite 11), Größen 38 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Glattleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter (Wing Tex)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR
Weite:
11
Fußbett:
EVA
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Save & Flex PLUS aus Verbundmaterial
Zwischensohle:
PUR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 45,97*
€ 60,94*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 45,87*
€ 60,94*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 62,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 51,36*
€ 67,73*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.