| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5633735 Herst.-Nr.: 165640021Mn EAN/GTIN: 4010365760552 |
| |
|
| | |
| 1/1 Arm, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rückenschlitz, Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | Mn | Farbe: | weiß | Gewicht: | 215 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Länge: | 103 cm | Geschlecht: | Unisex | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,55* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,27* | € 26,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 19,51* | € 26,90* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,83* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|