Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch Gabardine Jeans, marine, Gr. 32/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5625482
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     83130-32/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
5-Pocket-Form, Reißverschluss mit Schlitz, Bundknopf, fünf Gürtelschlaufen, gerader Schnitt.
Weitere Informationen:
Material:
63 % Polyester, 35 % Baumwolle, 2 % Elasthan
Größe:
32/32
Farbe:
marine
Gewicht:
270 g/m²
Waschtemperatur:
30°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: pionier jeanshose blau, jeanshose, pionier jeanshose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.