Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschpaste Hacovon, 10 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617660
Hersteller:
     Deutsche Hahnerol
Herst.-Nr.:
     20029-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handwaschpaste 10l holzmehl
handreinigungspaste 10 l
Handreinigungspaste auf Holzmehlbasis mit hervorragendem Reinigungseffekt gegen Fett-, Öl- und andere starke Verunreinigungen. Die in der Hacovon Handwaschpaste enthaltenen Hautschutzkomponenten garantieren auch bei Dauergebrauch eine maximale Hautschonung. Durch die Verwendung von Holzmehl als Reibekörper werden Rohrverstopfungen vermieden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hautreiniger für mittlere/starke Verschmutzungen
Füllmenge:
8 kg
Beschaffenheit:
Paste
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: handreinigungspaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 8 Kilogramm (ab € 2,2625* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 25,62*
€ 30,49
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 25,39*
€ 30,21
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 23,65*
€ 28,14
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 22,65*
€ 26,95
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 22,29*
€ 26,53
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 18,10*
€ 21,54
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.