Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät PEANUT I, KOBRA TRI/FS 90 ST, 1,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611507
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-021-1,8-3
EAN/GTIN:
     4030281181934
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 ST Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester, Polyamid, Stahl
Norm:
EN 354:2010, EN 360:2002
Ausführung:
Band
Gewicht:
1,79 kg
Länge:
1,80 m
Karabiner Gurtseite:
KOBRA TRI
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,79*
€ 189,27*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 221,45*
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 292,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,10*
€ 372,98*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.