Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Wayne (S3), Weite 11, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5609343
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI16-37
EAN/GTIN:
     8033546315750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisendes Leder, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Aluminiumkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan , extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
wasserabweisendes Leder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU TR
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 71,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,52*
€ 79,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.