Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Romell (S1P), Weite 11, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5609329
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI05-37
EAN/GTIN:
     8033546314241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
pVeloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Aluminiumkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Fußbett Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan , extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
blau/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU TR
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 72,23*
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 100,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.