Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske EasyLock® 7005, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609085
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     700501
EAN/GTIN:
     4019444009520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Serie 7000 Halbmasken können mit verschiedenen EasyLock® Gas- und Partikelfiltern kombiniert werden, ganz ohne Adapter und spezielle Vorfilter. Das verspricht hohe Flexibilität und einfache Lagerhaltung. Die Maske ist wartungsarm, das Austauschen der wenigen Ersatzteile und die Reinigung gelingen einfach und schnell. Ihr geringes Gewicht und weiche Materialien verleihen der Serie 7000 hohen Tragekomfort. Eine anatomisch geformte Dichtlippe sorgt für komfortablen Dichtsitz. Maskenkörper aus temperaturunempfindlichem Silikon.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
126 g
Modell:
7005
Material-Maskenkörper:
Silikon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: moldex halbmaske m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske moldex, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 29,25*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,08*
€ 29,49*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 30,93*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 33,95*
1
€ 3,19*
ab € 28,95*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 339,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.