Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Versaflo™ TR-6110E Kombinationsfilter A1P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609026
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TR-6110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
filter für gebläsefiltergerät 3m
filter für gebläsefiltergerät
A1P Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/TR-800. 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen. Der TR-6100FC Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Details: • A1P Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/TR-800 • Einfache Anbringung • 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen
Weitere Informationen:
Norm:
EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
Ausführung:
Kombifilter
Schutzstufe:
A1P
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Netzluftfilter (Atemschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 68,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 416,90*
€ 496,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 414,86*
€ 493,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 393,02*
€ 467,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 379,62*
€ 451,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,70*
€ 409,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.