Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-4welders® Schweißerlatzhose, navy/rot, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5605832
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01137 50041 048 2120-48
EAN/GTIN:
     4050274862619
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
2-farbig, Kontrastnähte Rohweiß, Fixlock-Stretchträger, gerader Nierenschutz, 2 seitliche Einstiege, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, Latzaußentasche, Gesäß- und Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und Cargotasche links (+Handytasche) jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertaschen mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Schweißer, flüssige Metalle, Stahlwerke, Energieversorger, Stadtwerke, Metallbau.
Weitere Informationen:
Material:
84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbon
Größe:
48
Farbe:
navy/rot
Norm:
DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3/F1, DIN EN 1149-5, DIN IEC 61482-2 Klasse 1
Gewicht:
380 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.