| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5605502 Herst.-Nr.: 01072 50055 002 2188-64 EAN/GTIN: 4050274525590 |
| |
|
| | |
| 2-farbig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Fixlock-Stretchträger, Latz mit Außentasche und Patte mit verdecktem Druckknopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, beidseitiger Einstieg mit Keil 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk. Weitere Informationen: | | Material: | 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon | Größe: | 64 | Farbe: | schwarz/grau | Norm: | DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6 | Gewicht: | 275 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitslatzhose größe 64 schwarz, lichtbogen schutzlatzhose, multinormhose schwarz, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose |
| | |
| |