Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP-Hose 08/780, grün, Gr. 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603104
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/780/08/0
EAN/GTIN:
     4016364159441
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rundumgummizug, 1 Gesäßtasche. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet! Autoklavierbar (Sterilisierbar). Größentabelle: 00–V = Damen 30/32–54/56, = Herren 36/38–60/62.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
0
Farbe:
grün
Gewicht:
180 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 22,71*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,56*
€ 22,94*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.