Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP-Hose 08/780, grün, Gr. 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603103
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/780/08/00
EAN/GTIN:
     4016364191496
Suchbegriffe:
OP-Hose
OP-Schlupfhose
Operations-Hose
Operationshose
Rundumgummizug, 1 Gesäßtasche. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet! Autoklavierbar (Sterilisierbar). Größentabelle: 00–V = Damen 30/32–54/56, = Herren 36/38–60/62.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
00
Farbe:
grün
Gewicht:
180 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, leiber op-hose grün, arzthose, praxishose leiber, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.