Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP-Hose 08/780, marine, Gr. IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603087
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/780/04/IV
EAN/GTIN:
     4016364206886
Suchbegriffe:
OP-Hose
OP-Schlupfhose
Operations-Hose
Operationshose
Rundumgummizug, 1 Gesäßtasche. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet! Autoklavierbar (Sterilisierbar). Größentabelle: 00–V = Damen 30/32–54/56, = Herren 36/38–60/62.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
IV
Farbe:
marine
Gewicht:
180 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, op-hose leiber marine, arzthose, praxishose leiber, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.