Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Kanye (S3), Weite 11, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5602205
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI04-39
EAN/GTIN:
     8033546314128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weiches Pull-UP Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futterm, Aluminiumkappe, Flex-System Zero, Fußbett Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite), Größe 35 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Pull-Up Leder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU TR
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 79,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,35*
€ 88,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.